Talířový kartáč se stopkou, keramické jádro (CER), ⌀ 20 mm, Zrnitost: 80

Artiklové číslo: 575022 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál základní těleso plast
Materiál lemování nylon
Provedení materiálu ucpávky Mikroabrazivní
Výška lemu H1 25 mm
Průměr kartáče D1 20 mm
Přistavení min. 0,3 mm
Přistavení max. 2 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač stopka
Průměr hřídele Ds 6 mm
Posuv min. 800 mm/min
Posuv max. 3 000 mm/min
Otáčky max. 1 500 min-1; 2 500 min-1; 4 500 min-1
Brusiva keramické zrno (CER)
Zrnitost 80
Stupeň jemnosti hrubé
Typické použití Jemné broušení; Odstraňování otřepů
Durchmesser Teller D2 24 mm
Druh produktu Talířový kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 575022 80
EAN / GTIN 4062406120290
Číslo výrobce 575022 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Stopka 6 mm, pevně zalitá.
Talířové kartáče s velmi hustým osazením brusnými štětinami (plné osazení) pevně zalitými v plastovém talíři. Vysoká tvarová stabilita díky vícenásobně vzájemně vyztuženým štětinám. Velmi dlouhá životnost.
Nylonové štětiny s velmi vysokým podílem keramického zrna. Agresivnější brusný účinek.

Výhoda:

  • Dodatečné obrábění obrobků přímo po procesu třískového obrábění.
  • Opakovatelné výsledky díky kontinuálně uvolňované brusné zrno..
  • Procesní spolehlivost díky vysoké tvarové stabilitě a přesnosti.
  • Rychlá a bezpečná montáž bez dalšího příslušenství.
  • Velmi vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Na CNC obráběcích centrech a při nasazení robotů, přednostně v mokrém brusu s chladicími mazacími prostředky. Obrábění plochých konstrukčních dílů: přesné odjehlování, zaoblování hran, jemné opracování po frézování, povrchové finišování např. těsnicích a kontaktních ploch.

Poznámka:

Speciální provedení lze dodat na poptávku.