{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Granulometria | 80 | |
| ⌀ da escova D1 | 20 mm | |
| ⌀ do prato D2 | 24 mm | |
| Abrasivo | Grão de cerâmica (CER) | |
| Abreviatura abrasivo | Cerâmica | |
| ⌀ haste Ds | 6 mm | |
| Grau de finura | grosso | |
| Espessura das cerdas | 1,2 mm | |
| Comprimento da guarnição H1 | 25 mm | |
| n.º de rotações recomendado | 1.500 r.p.m. - 2.500 r.p.m. | |
| n.º máximo de rotações | 4.500 r.p.m. | |
| Avanço | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
| Avanço | 0,3 (fino) - 2,0 (grosso) mm | |
| Tipo de produto | Escova cilíndrica |
| Número do artigo | 575022 80 | |
| EAN/GTIN | 4062406120290 | |
| Número do fabricante | 575022 80 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |