{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Granulacija | 80 | |
| ⌀ četke D1 | 20 mm | |
| Tanjur-⌀ D2 | 24 mm | |
| Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) | |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
| ⌀ drške Ds | 6 mm | |
| Stupanj finoće | grubo | |
| Debljina svornjaka | 1,2 mm | |
| Duljina obruba H1 | 25 mm | |
| preporučen broj okretaja | 1.500 min-1 - 2.500 min-1 | |
| maksimalan broj okretaja | 4.500 min-1 | |
| Podešavanje posmaka | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
| Dostava | 0,3 (fino) – 2,0 (grubo) mm | |
| Vrsta proizvoda | Četke tanjura |
| Broj artikla | 575022 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406120290 | |
| Broj proizvođača | 575022 80 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |