{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grana | 120 | |
⌀ Spazzola D1 | 20 mm | |
⌀ Piattello D2 | 24 mm | |
Materiale abrasivo | Grana ceramica (CER) | |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Grado di finezza | medio | |
Spessore setole | 0,6 mm | |
Lunghezza utile H1 | 25 mm | |
Velocità consigliata | 1.500 min-1 - 2.500 min-1 | |
Numero massimo giri | 4.500 min-1 | |
Avanzamento | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Accostamento | 0,3 (fine) – 2,0 (grosso) mm | |
Tipo di prodotto | Spazzola per piattello |
Codice articolo | 575022 120 | |
EAN / GTIN | 4062406120306 |