ECI-H4M 125-250C125CFE1,5 Frese a candela a 4 eliche con elica diversa e passo variabile, per lo smorzamento delle vibrazioni.

Codice art.: 5667919
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5667919
EAN / GTIN 7291075349306
Codice del produttore 5667919
Numero-L L24180 2050

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/8″ ,Diametro della fresa (DC) 1/8″ ,Decimale Equivalente 0.125″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 1/4″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 1-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/8″
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.006″
  • Diametro della fresa (DC): 1/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: e9
  • Decimale Equivalente: 0.125″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1/4″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.002 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 1-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Tec Line" Visualizza tutto