ECI-H4M 125-250C125CFE1.5 IC900 Fresas de mango de 4 hélices con hélice diferente y paso variable, para amortiguación de vibraciones

Número de artículo: 5667919
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 5667919
EAN / GTIN 7291075349306
Número del fabricante 5667919
Número L L24180 2050

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/8″ ,Diámetro de corte (DC) 1/8″ ,Equivalente en decimales 0.125″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1/4″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 1-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/8″
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.006″
  • Diámetro de corte (DC): 1/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: e9
  • Equivalente en decimales: 0.125″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1/4″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.002 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 1-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round

De la misma serie "SOLIDMILL Tec Line" Ver todos