ECI-H4M 125-250C125CFE1.5 IC900 Freze cu 4 caneluri cu elice diferită și pas variabil, pentru atenuarea zdruncinăturilor.

Cod articol: 5667919
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 5667919
EAN / GTIN 7291075349306
Număr producător 5667919
L-Număr L24180 2050

Descriere

Descriere:

Freze cu 4 caneluri cu elice diferită și pas variabil, pentru atenuarea vibrațiilor.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/8″
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.006″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1/8″
  • Toleranța diametrului de aşchiere: e9
  • Echivalent zecimal: 0.125″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1/4″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 38 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.002 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.001 ″/dinte
  • Lungime totală (OAL): 1-1/2″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă: rotund

Din aceeași serie "SOLIDMILL Tec Line" Vedeţi-le pe toate