• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

ECI-H4M 125-250C125CFE1.5 IC900 Frézy 4 břité s různou šroubovicí a proměnnou roztečí, pro tlumení chvění

Artiklové číslo: 5667919
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5667919
EAN / GTIN 7291075349306
Číslo výrobce 5667919
L-číslo L24180 2050

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/8″, Cutting Diameter (DC) 1/4″, decimal Equivalent 0,125″, Depth of Cut maximum (APMX) 1/1″, Flute Count (NOF) 2, Celková délka (OAL) 1-8/4″, Shank Typ Kulatý, Shank Typ Kulatý

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/8″
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.006″
  • Prumer rezu (DC): 1/8″
  • Tolerance prumeru rezu: e9
  • Desetinný ekvivalent: 0.125″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1/4″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.002 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.001 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 1-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Tec Line" Zobrazit všechny