• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECI-H4M 125-250C125CFE1.5 IC900 4-Nuten-Schaftfräser mit unterschiedlicher Helix und variabler Teilung, für Ratterdämpfung

Artikel-Nr.: 5667919
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDMILL Tec Line
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5667919
EAN / GTIN 7291075349306
Herstellernummer 5667919
L-Nummer L24180 2050

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1/8″ ,Nenndurchmesser 0.125″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 1/4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 1-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/8″
  • Eckfasenbreite (CHW): 0.006″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: e9
  • Nenndurchmesser: 0.125″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1/4″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 38 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.002 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.001 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 1-1/2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Aufnahmeschaft: Round

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Tec Line" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb