• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Elemento spingidisco in plastica (liscio)

Codice art.: 563695
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola a pressione
Lunghezza corpo base 20 mm
Larghezza corpo base 12,5 mm
Altezza corpo base 11,4 mm
Materiale plastica
Peso 0,002 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 563695
EAN / GTIN 4020772250270
Codice del produttore 563695
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Elemento spingidisco in plastica (liscio),

Proprietà:

  • Dimensione: 22
  • A: 12,5
  • A1: 3,0
  • B: 20
  • C: 11,4
  • peso: 2 g