Piesă de presiune din plastic (netedă)

Cod articol.: 563695
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Element de presare
Lungime corp de bază 20 mm
Lățime corpuri de bază 12,5 mm
Înălțime corp de bază 11,4 mm
Material plastic
Greutate 0,002 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 563695
EAN / GTIN 4020772250270
Număr producător 563695
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Piesă de presiune din plastic (netedă),

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 22
  • A: 12,5
  • A1: 3,0
  • B: 20
  • C: 11,4
  • greutate: 2 g