{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Pieza de presión | |
| Longitud del cuerpo base | 20 mm | |
| Anchura cuerpo de base | 12,5 mm | |
| Altura del cuerpo base | 11,4 mm | |
| Material | plástico | |
| Peso | 0,002 kg |
| Número de artículo | 563695 | |
| EAN / GTIN | 4020772250270 | |
| Número del fabricante | 563695 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |