{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | pritisni nastavek | |
| Dolžina osnovnega telesa | 20 mm | |
| Širina osnovnega telesa | 12,5 mm | |
| Višina osnovnega telesa | 11,4 mm | |
| Material | umetne mase | |
| Masa | 0,002 kg |
| Številka izdelka | 563695 | |
| EAN/GTIN | 4020772250270 | |
| Številka proizvajalca | 563695 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |