• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckstück Kunststoff (glatt)

Artikel-Nr.: 563695
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Drückstück
Länge Grundkörper 20 mm
Breite Grundkörper 12,5 mm
Höhe Grundkörper 11,4 mm
Material Kunststoff
Gewicht 0,002 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 563695
EAN / GTIN 4020772250270
Herstellernummer 563695
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckstück Kunststoff (glatt),

Merkmal:

  • Größe: 22
  • A: 12,5
  • A1: 3,0
  • B: 20
  • C: 11,4
  • Gewicht: 2 g