Plastový přítlačný kus (hladký)

Artiklové číslo: 563695
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Tlačný člen
Délka základního tělesa 20 mm
Šířka základní těleso 12,5 mm
Výška základního tělesa 11,4 mm
Materiál plast
Hmotnost 0,002 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 563695
EAN / GTIN 4020772250270
Číslo výrobce 563695
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Plastový přítlačný kus (hladký),

Charakteristika:

  • Velikost: 22
  • A: 12,5
  • A1: 3,0
  • Š: 20
  • C: 11,4
  • hmotnost: 2 g