• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, l'eShop non sarà disponibile sabato 23 maggio dalle 7:00 alle 15:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.
  • Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Tubo flessibile pneumatico

Codice art.: 563544
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, grigio Grigio argento
Colore grigio
Tipo di prodotto Schlauch
Stampo per tubi flessibili Forma elicoidale
Materiale tubo flessibile Plastica
Diametro esterno del tubo flessibile 10 mm
Lunghezza complessiva 10 m
Per Aria compressa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 563544
EAN / GTIN 4020772531423
Codice del produttore 563544
Numero-L L30110 102157
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo flessibile pneumatico,

Proprietà:

  • Ø tubo flessibile esterno: 10 mm
  • Lunghezza: 10 m
  • Peso: 500 g