Pnevmatska cev

Št. art.: 563544
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Barvni odtenek, sive Srebrno siva
Barva sive
Vrsta izdelka Schlauch
Oblika cevi spiralne oblike
Material cevi Umetna masa
Zunanji premer cevi 10 mm
Celotna dolžina 10 m
Primerno za visokotlačni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 563544
EAN/GTIN 4020772531423
Številka proizvajalca 563544
L-število L30110 102157
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Pnevmatska cev,

Lastnosti:

  • Cev Ø zunaj: 10 mm
  • Dolžina: 10 m
  • Masa: 500 g