Pneumatická hadice

Artiklové číslo: 563544
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Barva šedá
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Spirálový tvar
Materiál hadice Plast
Průměr hadice vnější 10 mm
Celková délka 10 m
Vhodné pro Stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 563544
EAN / GTIN 4020772531423
Číslo výrobce 563544
L-číslo L30110 102157
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pneumatická hadice,

Charakteristika:

  • Hadice Ø vnější: 10 mm
  • Délka: 10 m
  • Hmotnost: 500 g