Pneumatische slang

Artikelnummer: 563544
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 563544
EAN/GTIN 4020772531423
Nummer fabrikant 563544
L-nummer L30110 102157
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Pneumatische slang,

Kenmerk:

  • Buitendiameter slang: 10 mm
  • Lengte: 10 m
  • Gewicht: 500 g