• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pneumatikschlauch

Artikel-Nr.: 563544
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbton, grau Silbergrau
Farbe grau
Produktart Schlauch
Schlauchform spiralförmig
Material Schlauch Kunststoff
Durchmesser außen Schlauch 10 mm
Länge gesamt 10 m
geeignet für Druckluft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 563544
EAN / GTIN 4020772531423
Herstellernummer 563544
L-Nummer L30110 102157
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Pneumatikschlauch,

Merkmal:

  • Schlauch-Ø außen: 10 mm
  • Länge: 10 m
  • Gewicht: 500 g