Manguera neumática

Número de artículo: 563544
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, gris Gris plata
Color gris
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible En espiral
Material tubo flexible Plástico
Diámetro exterior tubo flexible 10 mm
Longitud total 10 m
Aptitud para Aire comprimido

Identificación y clasificación

Número de artículo 563544
EAN / GTIN 4020772531423
Número del fabricante 563544
Número L L30110 102157
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Manguera neumática,

Característica:

  • Manguera Ø fuera: 10 mm
  • Longitud: 10 m
  • peso: 500 g