Pennello piatto 5. Spessore 1,5″

Codice art.: 56315
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 24 Articolo
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
Larghezza 38,1 mm
Colore setole es. chiara
Materiale, Manico legno
Superficie es. rettificata; es. verniciata
Rivestimento es. verniciata
Tipo di prodotto Pennelli piatti
Rilegatura del pennello Ghiera in lamiera
Forma della testina di pennelli quadrato
Dimensione del pennello 5
Lunghezza setole 40 mm
Disposizione setole piana
Materiale setole Setole cinesi
Lunghezza complessiva 175 mm
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56315
EAN / GTIN 4250560502582
Codice del produttore 56315
Numero-L L00760 46
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Pennello piatto 5. Miscela di setole chiare resistenti. Morsetto in latta, manico in legno verniciato trasparente con punta blu.