Pincel plano 5. Resistencia 1,5″

Número de artículo: 56315
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 24 unidades
  • Pasos del pedido: 24 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Anchura 38,1 mm
Color cerdas Claro/a
Material, Mango madera
Superficie lacado/a; rectificado/a
Recubrimiento lacado/a
Tipo de producto Pincel plano
Engarce del pincel Virola de chapa
Forma cabeza de pincel plaza
Tamaño de pincel 5
Longitud cerdas 40 mm
Disposición de cerdas liso
Material cerdas Cerdas chinas
Longitud total 175 mm
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 56315
EAN / GTIN 4250560502582
Número del fabricante 56315
Número L L00760 46
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Pincel plano 5. Mezcla de cerdas claras y resistentes. Pinza de hojalata, mango de madera barnizado transparente con punta azul.