{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Širina | 38,1 mm | |
| Barva ščetin | svetlo | |
| Material, roč. | les | |
| Površina | brušeno; lakirano | |
| Prevleka | lakirano | |
| Vrsta izdelka | ploščati čopiči | |
| Vezava čopiča | pločevinasta objemka | |
| Oblika glave čopiča | kvadrat | |
| Velikost čopiča | 5 | |
| Dolžina ščetin | 40 mm | |
| Razporeditev ščetin | ravna | |
| Material ščetin | kitajske ščetine | |
| Celotna dolžina | 175 mm | |
| Držalo/ročaj | roč. |
| Številka izdelka | 56315 | |
| EAN/GTIN | 4250560502582 | |
| Številka proizvajalca | 56315 | |
| L-število | L00760 46 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |