Plochý štětec 5. Síla 1,5″

Artiklové číslo: 56315
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 kusy
  • K objednání po násobcích: 24 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Šířka 38,1 mm
Barva štětin Jasný
Materiál, Násada dřevo
Povrch broušeno; lakované
Povlak lakované
Druh produktu Plochý štětec
Vazba štětce Plechová objímka
Tvar hlavy štětce čtverec
Velikost štětce 5
Délka štětin 40 mm
Uspořádání štětin rovně
Materiál štětiny Čínské štětiny
Celková délka 175 mm
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56315
EAN / GTIN 4250560502582
Číslo výrobce 56315
L-číslo L00760 46
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

Plochý štětec 5. Síla Světlá směs štětin. Plechová spona, dřevěná rukojeť s čirým lakem a modrou špičkou.