Pinceau plat 5. Épaisseur 1,5″

Réf.: 56315
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 unités
  • Etapes de la commande : 24 unités
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
Largeur 38,1 mm
Couleur soies aspect clair
Matériau, manche bois
Surface avec rectification; avec vernis
Revêtement avec vernis
Type de produit pinceaux plats
Assemblage du pinceau virole en tôle
Forme tête de pinceau carré
Taille de pinceau 5
Longueur soies 40 mm
Disposition des soies plan
Matériau soies soies de Chine
Longueur totale 175 mm
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 56315
EAN / GTIN 4250560502582
Réf. fabricant 56315
Article hors catalogue L00760 46
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Pinceau plat 5. Mélange de poils clairs résistants. Pince en fer blanc, manche en bois verni transparent avec pointe bleue.