Pensulă plată 5. Grosime 1,5″

Cod articol.: 56315
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăți
  • Pași de comandă: 24 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lăţime 38,1 mm
Culoare perii Deschis
Material, Coadă lemn
Suprafaţă rectificat; vopsit
Strat de acoperire vopsit
Tip produs Pensulă plată
Modul de legare a pensulei Colier de strângere din tablă
Forma cap perie pătrat
Mărimea pensulei 5
Lungimea perie 40 mm
Aranjare perii neted
Material peri Pensulă chinezească
Lungimea totală 175 mm
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 56315
EAN / GTIN 4250560502582
Număr producător 56315
L-Număr L00760 46
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Pensulă plată 5. Amestec de peri albi și tari. Clemă din tablă albă, mâner din lemn lăcuit transparent cu vârf albastru.