Morsetto orizzontale con altezza di serraggio variabile

Codice art.: 560895
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 560895
EAN / GTIN 4020772021955
Codice del produttore 560895
Numero-L L30090 872
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto orizzontale con altezza di serraggio variabile, con braccio di tenuta aperto e piede orizzontale.
Rilascio rapido con funzione di compensazione continua per pezzi con diverse altezze di serraggio.
Zincato e passivato. impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Protezione contro le perdite della vite di bloccaggio all’estremità del braccio di tensionamento.
Con vite di pressione zincata.

Proprietà:

  • Dimensione: 20
  • F1: 2 kN
  • automatico
    Compensazione altezza S: 20 mm
  • massimo
    Compensazione altezza: 35 mm
  • Vite di pressione: M6 x 49
  • peso: 345 g
  • Dimensione: 20
  • A: 6,1
  • B: 63
  • C: 26,0
  • C1: -
  • D: 5,5
  • D1: 5,5
  • E: 22,0
  • F: 26,0
  • H: 27
  • H1: 70
  • H2: 121
  • HW min: -7,0
  • HW max: 11,0
  • I: 10
  • K: 5,3
  • L: 12,7
  • L1: 184
  • M: 26 - 32
  • M1: 28
  • N: 42,5
  • P: 45,0
  • α: 82°