• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Horizontální upínka s variabilní upínací výškou

Artiklové číslo: 560895
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 560895
EAN / GTIN 4020772021955
Číslo výrobce 560895
L-číslo L30090 872
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální upínka s variabilní upínací výškou, s otevřeným přídržným ramenem a vodorovnou patkou.
Rychlé uvolnění s plynulou kompenzační funkcí pro obrobky s různými upínacími výškami.
Pozinkováno a pasivováno. Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s pozinkovaným šroubem.

Charakteristika:

  • Velikost: 20
  • F1: 2 kN
  • automaticky
    Kompenzace výšky s: 20 mm
  • maximálně
    Kompenzace výšky: 35 mm
  • Upínací šroub: M6 x 49
  • hmotnost: 345 g
  • Velikost: 20
  • A: 6,1
  • Š: 63
  • C: 26,0
  • C1: -
  • D: 5,5
  • D1: 5,5
  • E: 22,0
  • F: 26,0
  • H: 27
  • H1: 70
  • H2: 121
  • HW min: -7,0
  • HW max: 11,0
  • I: 10
  • K: 5,3
  • L: 12,7
  • L1: 184
  • M: 26 - 32
  • M1: 28
  • N: 42,5
  • P: 45,0
  • α: 82°