Clemă orizontală cu înălțime variabilă de prindere

Cod articol.: 560895
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 560895
EAN / GTIN 4020772021955
Număr producător 560895
L-Număr L30090 872
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Descriere

Description:

Horizontal clamp with variable clamping height, with open holding arm and horizontal foot.
Quick release with stepless compensation function for workpieces with different clamping heights.
Galvanized and passivated. Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component. Loss protection for the clamping screw at the end of the tensioning arm.
Complete with galvanised contact screw.

Feature:

  • Size: 20
  • F1: 2 kN
  • automatic
    Height compensation S: 20 mm
  • maximum
    Height adjustment: 35 mm
  • Contact screw: M6 x 49
  • Weight: 345 g
  • Size: 20
  • A: 6.1
  • B: 63
  • C: 26.0
  • C1: -
  • D: 5.5
  • D1: 5.5
  • E: 22.0
  • F: 26.0
  • H: 27
  • H1: 70
  • H2: 121
  • HW min.: -7.0
  • HW max.: 11.0
  • I: 10
  • O: 5.3
  • L: 12.7
  • L1: 184
  • M: 26 – 32
  • M1: 28
  • N: 42.5
  • P: 45.0
  • α: 82°

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript