Abrazadera horizontal con altura de sujeción variable

Número de artículo: 560895
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 560895
EAN / GTIN 4020772021955
Número del fabricante 560895
Número L L30090 872
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera horizontal con altura de sujeción variable, con brazo de sujeción abierto y pie horizontal.
Liberación rápida con función de compensación continua para piezas de trabajo con diferentes alturas de sujeción.
Galvanizado y pasivado. empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo tensor.
Completo con tornillo de presión galvanizado.

Característica:

  • Tamaño: 20
  • F1: 2 kN
  • automático
    Compensación de altura S: 20 mm
  • máximo
    Compensación de altura: 35 mm
  • Tornillo de sujeción: M6 x 49
  • peso: 345 g
  • Tamaño: 20
  • A: 6,1
  • An: 63
  • C: 26,0
  • C1: -
  • D: 5,5
  • D1: 5,5
  • E: 22,0
  • F: 26,0
  • H: 27
  • H1: 70
  • H2: 121
  • HW min.: -7,0
  • HW máx.: 11,0
  • I: 10
  • K: 5,3
  • L: 12,7
  • L1: 184
  • M: 26 - 32
  • M1: 28
  • N: 42,5
  • P: 45,0
  • α: 82°