Vodoravna objemka s spremenljivo višino vpenjanja

Št. art.: 560895
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 560895
EAN/GTIN 4020772021955
Številka proizvajalca 560895
L-število L30090 872
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vodoravna objemka s spremenljivo višino vpenjanja, z odprto držalno roko in vodoravno nogo.
Hitra sprostitev s funkcijo brezstopenjske kompenzacije za obdelovance z različnimi višinami vpenjanja.
Pocinkana in pasivirana. Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Zaščita pred izgubo vpenjalnega vijaka na koncu napenjalne ročice.
Kompletno s pocinkanim pritisnim vijakom.

Lastnosti:

  • Velikost: 20
  • F1: 2kN
  • samodejno
    Izravnava višine s: 20 mm
  • največ
    Izravnava višine: 35 mm
  • Pritisni vijak: M6 x 49
  • Masa: 345 g
  • Velikost: 20
  • A: 6,1
  • B: 63
  • C: 26,0
  • C1: -
  • D: 5,5
  • D1: 5,5
  • E: 22,0
  • F: 26,0
  • H: 27
  • H1: 70
  • H2: 121
  • HW min: -7,0
  • HW max: 11,0
  • I: 10
  • K: 5,3
  • L: 12,7
  • L1: 184
  • M: 26 – 32
  • M1: 28
  • N: 42,5
  • P: 45,0
  • α: 82°