• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

RPMX 1204M0 IC5500 Inserti tondi per fresatura con esclusive scanalature per il serraggio

Codice art.: 5607276
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 5607276
EAN / GTIN 7291075456608
Codice del produttore 5607276

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 4.78 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 6 mm
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Spessore inserto (S): 4.78 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.45 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.2 mm/tooth
  • Numero di taglienti 5