RPMX 1204M0 IC5500 Kulaté frézovací otočné destičky s indexovacími drážkami

Artiklové číslo: 5607276
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 5607276
EAN / GTIN 7291075456608
Číslo výrobce 5607276

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka řezných destiček (S) 4,78 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 6 mm
  • Směr (HAND): Neutrální
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 4,78 mm
  • maximální posuv fz max 0,45 mm/zub
  • minimální posuv fz min 0,2 mm/zub
  • Počet řezných hran 5

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku