RPMX 1204M0 IC5500 Ronde freeswisselplaten met indexeringsgroeven

Artikelnummer: 5607276
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 5607276
EAN/GTIN 7291075456608
Nummer fabrikant 5607276

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijplaatdikte (S) 4,78 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 6 mm
  • Richting (HAND): Neutraal
  • Snijinzetdikte (S): 4,78 mm
  • maximale voeding fz max 0,45 mm/tand
  • minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
  • Aantal snijkanten 5

Diensten en productadviseurs

Meld u aan