RPMX 1204M0 IC5500 Kerek marófordító lapok indexáló hornyokkal

Cikkszám: 5607276
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 5607276
EAN / GTIN 7291075456608
Gyártó száma 5607276

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét vastagsága (S) 4,78 mm

Jellemző:

  • Sarok sugár (RE): 6 mm
  • Irány (HAND): Semleges
  • Vágóbetét vastagsága (S): 4,78 mm
  • maximális előtolás fz max 0,45 mm/fog
  • minimális előtolás fz min 0,2 mm/fog
  • Vágóélek száma 5