• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RPMX 1204M0 IC5500 Runde Fräswendeschneidplatten mit Indexierungsnuten

Artikel-Nr.: 5607276
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 5607276
EAN / GTIN 7291075456608
Herstellernummer 5607276

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 4.78 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 6 mm
  • Richtung (HAND): Neutral
  • Schneideinsatzdicke (S): 4.78 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.45 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 5