RPMX 1204M0 IC5500 Plaquitas Redondas con Ranuras Especiales para un Correcto Posicionamiento

Número de artículo: 5607276
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 5607276
EAN / GTIN 7291075456608
Número del fabricante 5607276

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 4.78 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 6 mm
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Espesor de la plaquita (S): 4.78 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.45 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.2 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 5