MTECB 1616E26 14W IC908 Frese in metallo duro integrale, per filettatura BSP interna ed esterna.

Codice art.: 5605076
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Serie SOLIDTHREAD
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Materiale da taglio VHM
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza complessiva 105 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Tipi di lavorazione Filettatura interna/esterna
Lunghezza tagliente 26,3 mm
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5605076
EAN / GTIN 7291075198126
Codice del produttore 5605076
Numero-L L24210 551

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Overall Length (OAL) 105 mm, Filetti per pollice (TPI) 14 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 26.3 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Angolo d elica (FHA) 15 Degrees
  • Overall Length (OAL) 105 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Filetti per pollice (TPI) 14 Threads/″

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto