MTECB 1616E26 14W IC908 Solid Carbide Internal or External Threading Endmills with Coolant Hole for BSF/BSP Thread Profiles

Artikelnummer: 5605076
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605076
EAN/GTIN 7291075198126
Nummer fabrikant 5605076
L-nummer L24210 551

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 16 mm, totale lengte (OAL) 105 mm, schroefdraad per inch (TPI) 14 draden/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 26,3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Totale lengte (OAL) 105 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) WH55
  • Schroefdraad per inch (TPI) 14 threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles