MTECS 06032C9 32UN IC908 Fraises à fileter en carbure monobloc pour filetages intérieurs UN.

Réf.: 5604801
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Lubrifiant oui
Série SOLIDTHREAD
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Type d’attachement tenon
Nuance de coupe carbure monobloc
Revêtement avec revêtement
Nuance IC908
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage filetage intérieur / extérieur
type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 5604801
EAN / GTIN 7291075193992
Réf. fabricant 5604801
Article hors catalogue L24210 126

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 3.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Pas filetage (TP) 0.794 mm, Taille du filetage 8, Taille du filetage 8, Taille du filetage 8, Taille du filetage 8, Nombre filets au pouce (TPI) 32 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 3.2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 58 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 0.794 mm
  • Taille du filetage 8
  • Nombre filets au pouce (TPI) 32 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 9.5 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout