• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Supporto flessibile per tele abrasive, Per larghezza nastro di tela abrasiva: 13mm

Codice art.: 557900 13
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
140 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza nastro di tela abrasiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per larghezza nastro di tela abrasiva 13 mm
Tipo di prodotto Supporti per tele abrasive

Identificazione e classificazione

Codice articolo 557900 13
EAN / GTIN 4062406206956
Codice del produttore 557900 13
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In materiale plastico flessibile con supporto cuneiforme del foglio. Serraggio rapido e sicuro della tela abrasiva mediante arresto con vite di serraggio. Lunghezza complessiva 280 mm, lunghezza superfici di lavoro 120 mm.

Uso:

Per strisce di tela abrasiva da 280 mm di lunghezza (a fogli oppure rotoli). Molto pratico durante le lavorazioni in punti di difficile accesso. Impiego versatile, completamento ideale alla lima anche per applicazioni complesse.