Pružný držák brusného pásu, Vhodné pro šířku brusného pásu: 13mm

Artiklové číslo: 557900 13
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
326 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro šířku brusného pásu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příslušenství pro Schleifband; Schleifleinen-Streifen
Označení výrobce Flexibler Schleifbandhalter
Barva Černá
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Schleifbandhalter
Náhradní díl nebo příslušenství Příslušenství
Délka 280 mm
Specifikace Material: flexibles Kunststoffmaterial mit keilförmiger Blattauflage; passend für Schleifbandbreite: 13 mm; Schleifflächenlänge: 120 mm; Spannmechanismus: Halteklammer mit Spannschraube

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557900 13
EAN / GTIN 4062406206956
Číslo výrobce 557900 13
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z pružného plastu s klínovitým držákem listu. Rychlé a bezpečné upnutí brusného pásu díky svorce s upínacím šroubem. Celková délka 280 mm, délka brusné plochy 120 mm.

Použití:

K upínání pásů brusného plátna v délce 280 mm (dodávka po listech nebo v rolích). Zvlášť praktické při práci na obtížně přístupných místech. Mnohostranné použití, ideální doplněk k pilníkům i při náročných pracích.