Lankstus šlifavimo juostos laikiklis, Tinka, kai šlifavimo juostos plotis: 13mm

Prekės Nr.: 557900 13
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
702 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka, kai šlifavimo juostos plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Priedai, skirti Schleifband
Ypatumai passend für Schleifbandbreite: 13 mm
Atsarginė dalis arba priedas Priedai
Produkto rūšis Schleifbandhalter
Turinys atskira dalis
Turinys 1 vnt.
Sudėties vienetas vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 557900 13
EAN / GTIN 4062406206956
Gamintojo numeris 557900 13
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lanksčios plastikinės medžiagos pleišto formos šlifavimo juostai uždėti. Šlifavimo juosta greitai ir tvirtai prispaudžiama gnybtiniu laikikliu su užveržimo varžtu. Visas ilgis − 280 mm, šlifuojamoji dalis − 120 mm.

Paskirtis:

Prispausti 280 mm ilgio lininio audinio šlifavimo juosteles (atskirom juostelėm arba iš ritės). Ypač tinka darbams sunkiai prieinamose vietose. Įvairiapusis pritaikymas, idealu užbaigti šlifavimą net ir atliekant sunkias užduotis.