Flexibele schuurbandhouder 13 mm

Artikelnummer: 557900 13
op aanvraag
Op voorraad
252 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor schuurbandbreedte 13 mm
Producttype Schuurbandhouders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 557900 13
EAN/GTIN 4062406206956

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibel kunststof materiaal met wigvormige velsteun. Snel, betrouwbaar spannen van de schuurband door bevestigingsklem met spanschroef. Totale lengte 280 mm, schuurvlaklengte 120 mm.

Toepassing:

Voor het opspannen van stroken schuurlinnen met een lengte van 280 mm (vellen resp. spaarrollen). Bijzonder handig bij werken op moeilijk toegankelijke plaatsen. Veelzijdig toepassingsgebied, ideale aanvulling op vijlen, ook bij lastige toepassingen.