Fleksibel slibebåndsholder 13 mm

Art.-nr.: 557900 13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
252 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til slibebåndbredde 13 mm
Produkttype Slibebåndsholdere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 557900 13
EAN/GTIN 4062406206956

Betegnelse

Udførelse:

I fleksibelt kunststofmateriale med kileformet arkholder. Hurtig, sikker opspænding af slibebåndet i kraft af klemme med spændeskrue. Samlet længde 280 mm, slibefladelængde 120 mm.

Anvendelse:

Til opspænding af slibelærredstrimler med en længde på 280 mm (ark eller økonomiruller). Særligt praktisk ved arbejde på svært tilgængelige steder. Alsidigt anvendelsesområde, ideelt supplement til fil også til vanskelige anvendelser.