Flexibel slipbandhållare 13 mm

Art-nr: 557900 13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
252 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Passar till slipbandsbredd 13 mm
Produktslag Slipbandhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 557900 13
EAN/GTIN 4062406206956

Benämning

Utförande:

Av flexibelt plastmaterial med kilformad arkyta. Snabb och säker inspänning av slipbandet med klämma och åtdragningsskruv. Totallängd 280 mm, sliplängd 120 mm.

Användningsdata:

För inspänning av slipduksremsor med längden 280 mm (ark eller rulle). Speciellt praktisk vid arbeten på svåråtkomliga platser. Mångsidig användning, idealisk komplettering till filar även vid besvärliga arbetsuppgifter.