Giętkie uchwyty do taśm ściernych, pasują do taśm ściernych o szerokości: 13mm

Nr art.: 557900 13
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
480 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do taśm ściernych o szerokości (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Akcesoria do Schleifband; Schleifleinen-Streifen
Oznaczenie producenta Flexibler Schleifbandhalter
Kolor Czarny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Schleifbandhalter
Część zamienna lub akcesoria Akcesoria
Długość 280 mm
Właściwości Material: flexibles Kunststoffmaterial mit keilförmiger Blattauflage; passend für Schleifbandbreite: 13 mm; Schleifflächenlänge: 120 mm; Spannmechanismus: Halteklammer mit Spannschraube

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557900 13
EAN / GTIN 4062406206956
Numer producenta 557900 13
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z elastycznego tworzywa sztucznego o klinowym kształcie. Szybkie i pewne mocowanie taśm płótna ściernego za pomocą klipsów ze śrubą zaciskową. Długość całkowita 280 mm, długość powierzchni ściernej 120 mm.

Zastosowanie:

Do płóciennych taśm ściernych o długości 280 mm (z arkusza lub rolki). Bardzo praktyczne przy pracach w trudno dostępnych miejscach. Szerokie zastosowanie, dobre uzupełnienie zestawów pilników. Przeznaczone również do intensywnej eksploatacji.