Blocchetti di pietra abrasiva universale, 80×50×20 mm, Modello: M

Codice art.: 557665 M
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.881 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1 pz.
Forma es. piatta
Larghezza abrasivo 50 mm
Lunghezza abrasivo 80 mm
Altezza del materiale abrasivo 20 mm
Grado di finezza es. media
Sostrato del materiale abrasivo Espanso
Legante Es. elastica
Denominazione originale prodotto Universal-Schleifreiniger Typ M
Grado di durezza Es. media
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Blocchetto per levigare
Materiale abrasivo Corindone nobile rosa (PA)
Gruppo di materiali multimateriale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 557665 M
EAN / GTIN 4069515039925
Codice del produttore 557665 M
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Blocchetto di pietra abrasiva flessibile con agglomerato elastico (elevata durata, utilizzabile fino a esaurimento completo). Grazie alla struttura a pori aperti, il corpo abrasivo non si intasa mai. Adatti per impiego a umido e a secco. Resistente all’acqua e all’olio.
Versione con corindone nobile.

Uso:

Universale per pulire, lucidare, livellare, opacizzare e smerigliare tutti i materiali.

Nota:

Acqua, petrolio, paste o additivi simili ne aumentano l’efficacia.