Produto abrasivo universal, 80×50×20 mm, Tipo: M

N.º do artigo: 557665 M
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
705 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Grau de finura médio
Comprimento 80 mm
Largura 50 mm
Altura 20 mm
Tipo de produto Bloco para lixar

Identificação e classificação

Número do artigo 557665 M
EAN/GTIN 4069515039925
Número do fabricante 557665 M
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Metal duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Pedra
 
Vernizes
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Bloco de lixa manual flexível, totalmente misturado com grão de lixa com aglomerado elástico (vida útil longa, consumo total possível). Devido ao aglomerado de poros abertos, o corpo abrasivo nunca apresenta obstruções. Adequado para retificação a húmido e a seco. Resistente a água e a óleo.
Versão com corindo nobre.

Vantagem:

Universal para limpeza, polimento, alisamento, fosqueamento e retificação de todos os materiais.

Nota:

Água, petróleo, pastas ou aditivos semelhantes aumentam o efeito.